HP片手ほうき ソフト 0.4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03590015 品番 54271
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

床掃除におすすめです。女性が使いやすい軽量・コンパクトなほうきです。HPチリトリデュエットに収納できます。

仕様●色:ホワイト●サイズ(mm):210×860●材質:ヘッド/PP、グリップ/PE、毛/ポリエステル、柄/アルミ●耐熱温度:120℃●HACCP対応 アズワン品番67-8058-53 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする