高砂
高砂の 掃除用具
高砂の モップ
高砂の フラットモップ
HPM自在磁性ほうき 30cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03590731
品番
57205
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
微細なゴミ、ホコリ等掃き掃除用のほうきです。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
仕様
●色:ブルー●サイズ(mm):300×30×1370●材質:ヘッド/ポリプロピレン、ジョイント/ステンレス、毛/ポリエステル、ポール/アルミ、グリップ/ABS●耐熱温度:100℃●HACCP対応
アズワン品番
67-8059-33
繰り返し・詰め替え
対応