HPM自在磁性ほうき 45cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03590740 品番 57209
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

微細なゴミ、ホコリ等掃き掃除用のほうきです。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。

仕様●色:グリーン●サイズ(mm):450×30×1370●材質:ヘッド/ポリプロピレン、ジョイント/ステンレス、毛/ポリエステル、ポール/アルミ、グリップ/ABS●耐熱温度:100℃●HACCP対応 アズワン品番67-8059-36 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする