高砂
高砂の 掃除用具
高砂の モップ
高砂の フラットモップ
HPM自在磁性ほうきスペア 30cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03590810
品番
57212
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
HPM自在磁性ほうき用スペアヘッド、微細なゴミ、ホコリ等掃き掃除におすすめです。軽くて持ちやすいほうきです。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
仕様
●色:レッド●サイズ(mm):300×14×87●材質:ヘッド/ポリプロピレン、毛/ポリエステル●耐熱温度:100℃●HACCP対応
アズワン品番
67-8059-38
繰り返し・詰め替え
対応