HPMイタリアン磁性ほうき 長柄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03590855 品番 57222
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

毛量が多く、自然でしなやかな掃き心地のほうきです。軽量で女性が使いやすい仕様になっています。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。

仕様●色:レッド●サイズ(mm):1330×300●材質:ヘッド/ポリプロピレン、グリップ/ポリプロピレン、毛/ポリエステル、柄/アルミ●耐熱温度:120℃●HACCP対応 アズワン品番67-8059-46 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする