高砂
高砂の 掃除用具
高砂の モップ
高砂の フラットモップ
HPMブルーム磁性ヘッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03590941
品番
57245
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
長い毛足でフロアの隅までしっかり掃き取れるブルームです。※HPアルミ柄を取り付けてご使用頂けます。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
仕様
●色:ブルー●サイズ(mm):230×35×170●材質:本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル●耐熱温度:120℃●HACCP対応
アズワン品番
67-8059-57
繰り返し・詰め替え
対応