高砂
高砂の 掃除用具
高砂の モップ
高砂の フラットモップ
HPM片手磁性ほうき
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03590986
品番
57265
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
床掃除におすすめです。女性が使いやすい軽量・コンパクトなほうきです。HPチリトリデュエットに収納できます。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
仕様
●色:ブルー●サイズ(mm):210×860●材質:ヘッド/PP、グリップ/PE、毛/ポリエステル、柄/アルミ●耐熱温度:120℃●HACCP対応
アズワン品番
67-8059-59
繰り返し・詰め替え
対応