高砂
高砂の 掃除用具
高砂の モップ
高砂の フラットモップ
HPMデッキ磁性ブラシヘッド 20cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03591020
品番
57783
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
丸みを帯びた形状なので、壁に当たっても傷つきにくい構造です。※HPアルミ柄を取り付けてご使用頂けます。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
仕様
●色:イエロー●サイズ(mm):200×110×130●材質:本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル●耐熱温度:120℃●HACCP対応
アズワン品番
67-8059-63
繰り返し・詰め替え
対応