高砂
高砂の 掃除用具
高砂の モップ
高砂の フラットモップ
HP不織布クリーナー 5枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
03591056
品番
59007
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
水はけがよく、コゲ落としなどに適しています。2色で色分けができ、耐久性、安全性に優れています。※こちらは1セット単位(入数5枚)での販売です。
仕様
●色:レッド●サイズ(mm):230×150×5●材質:ポリエステル不織布●HACCP対応
アズワン品番
67-8059-66
繰り返し・詰め替え
対応