アズワン
マントルヒーター MS-Aシリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
●丸底フラスコ用●容量:500mL●ヒーター:260w●使用最高温度:450度●制御:無し※電圧調整器または温度調整器を併用してください。●電源:AC100V 50/60Hz●※画像のフラスコは付属していません。
注文コード
03591090
品番
MS-A5
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥23,980
販売価格(税別)
¥
21,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
金属ケースの無いマントルヒーターです。
仕様
●丸底フラスコ用●容量:500mL●ヒーター:260w●使用最高温度:450度●制御:無し※電圧調整器または温度調整器を併用してください。●電源:AC100V 50/60Hz●※画像のフラスコは付属していません。
アズワン品番
67-8059-71
注意
●※画像のフラスコは付属していません。