耐熱ソフトチューブ100℃ 4×6 E-HRT-4x6シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 03591555 品番 E-HRT-4x6
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,650
販売価格(税別)
11,500

柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。耐熱性:滅菌処理(オートクレーブ)の結果、著しい寸法変化が無いことを確認済み。耐久性:ローラーポンプ用途での耐久性が約3割向上します。※市販シリコーンチューブとの比較試験実施済、耐薬品性:酸やアルカリ性薬品など幅広い薬品への耐性があります。透明性:流体が確認できるナチュラル色です。安全性:日本薬局方に適合した材料を使用しています。食品衛生性:FDA(21CFR)に収載された材料を使用しています(食品接触物・食品添加物等として)食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。

仕様●内径×外径(mm):4×6●使用圧力の目安(at20℃):0〜0.07(Mpa)●許容曲げ半径(mm):30●材質:スチレン径エラストマー アズワン品番67-8061-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする