エアロフレックスシートロール 片面粘着付 MSRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ロール 注文コード 03591817 品番 MSR32NSA
参考基準価格(税別)¥109,020 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

冷凍・冷媒・冷温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。柔軟な材質なので、取付が容易です。低温に強く、温度範囲は-200℃〜+125℃です。

仕様●全長:4メートル●材質:EPDM合成ゴム 材質EPDM合成ゴム 幅(mm)1000 厚さ(mm)32 全長(m)4 アズワン品番67-8061-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする