エアロフレックス
エアロフレックスの 研究関連用品・実験用必需品
エアロフレックスの 実験研究用素材
エアロフレックスの 実験研究用樹脂板
エアロフレックスシートロール 片面粘着付 MSRシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1ロール
注文コード
03591835
品番
MSR38NSA
参考基準価格(税別)
¥99,760
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
冷凍・冷媒・冷温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。柔軟な材質なので、取付が容易です。低温に強く、温度範囲は-200℃〜+125℃です。
仕様
●全長:3メートル●材質:EPDM合成ゴム
材質
EPDM合成ゴム
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
38
全長(m)
3
アズワン品番
67-8061-94