アズワン
丸カット銅メッシュ 8メッシュ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個(10枚)
1個(10枚)
1個(5枚)
アズワン品番
67-8062-35
67-8062-35
67-8062-38
67-8062-37
67-8062-36
67-8062-34
67-8062-39
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(10枚)
注文コード
03592210
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,140
販売価格(税込)
¥15,444
販売価格(税別)
¥
14,040
バスケットに入れる
平織の銅メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
仕様
●材質:銅●メッシュ:8●線径:0.55mm●織り方:平織●目開き:2.63mm●空間率:68.4%●厚み:1.1mm●サイズ:Φ170mm
アズワン品番
67-8062-35