松浪硝子
松浪硝子の 研究関連用品・実験用必需品
松浪硝子の 顕微鏡周辺用品
松浪硝子の スライドグラス
角カバーグラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
03592718
品番
C025251
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラスです。
仕様
●色:無色透明●素材:硼珪酸ガラス●アルカリ溶出量:0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)●屈折率:ne=1.5255±0.0015●アッベ数:νe=56±2●平面度:0.010mm以下(JIS R3702試験方法)●サイズ(mm):25×25 No.1●厚み公差(mm):0.13〜0.17
アズワン品番
67-8066-56