松浪硝子
松浪硝子の 研究関連用品・実験用必需品
松浪硝子の 顕微鏡周辺用品
松浪硝子の スライドグラス
サイトVC、VCEスライドグラス 100枚入
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
03593497
品番
S5111
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
婦人科細胞診断用です。癌細胞診断用として、特に産婦人科分野で広く使用されています。通常、スライドガラスを2枚〜3枚使用するところ1枚で済み大変経済的です。シルバーステイン印刷をしています。
仕様
●サイズ(mm):76×26●厚み(mm):0.8〜1.0●フロスト巾(mm):15×26●洗浄:○●縁磨:○●受注生産品
アズワン品番
67-8065-22