松浪硝子
松浪硝子の 研究関連用品・実験用必需品
松浪硝子の 顕微鏡周辺用品
松浪硝子の スライドグラス
スライドグラス L字フロスト 100枚入
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
03593558
品番
S5117
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:76×26mm●厚み:1.0〜1.2mm●フロスト幅:15×26、76×5●材質:白板
アズワン品番
67-8065-31