松浪硝子
松浪硝子の 研究関連用品・実験用必需品
松浪硝子の 顕微鏡周辺用品
松浪硝子の スライドグラス
シリコンコートスライドグラス 100枚入
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
03593628
品番
S6213
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
表面の清浄度が高く、均一なシリコンコートを施しているため、添加した抗原や抗体が拡がらず効果的な抗原抗体反応が可能です。
仕様
●サイズ(mm):76×26●厚み(mm):1.2〜1.5●洗浄:○●縁磨:○●受注生産品
アズワン品番
67-8065-43