新開発ガラスを採用。平面性・透過率が良好で自発蛍光の少ないファインガラスを採用しております。病理組織部門での蛍光染色はもちろんのこと、細菌検査部門での各種蛍光染色にもおすすめできます。筆記性が抜群です。鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することができます。しかも特殊染色や免疫染色などの過酷な工程を経ても文字が消える事はありません。耐溶剤性に優れています。キシレン、アルコールはもちろんのこと、各種有機溶剤に耐性を持っています。長時間の溶剤処理にも安心してお使いいただけます。ガラスのくっつきを抑えます。高度な洗浄技術により、湿気の多い季節でもガラス間の密着を抑えます。バラエティあるフロスト色、ホワイト・イエロー・ピンク・ブルー・グリーン等の8色を取り揃えております。フロスト部が通常より大きい(20×26mm)製品も5色レギュラー品としてご用意しています。パススライドプリンタエスポに最適、メーカーが自社開発したスライド標本印字装置「スライドプリンタESPO」をご使用になるには、このファインフロストスライドグラスが最適です。ガラスの取り出しがスムーズに行われ、プリンタ専用インクとの相性も抜群で、漢字やバーコード等も綺麗に印字することができます。