自動封入装置RCM専用カバーグラス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 03594355 品番 CM24551
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

くっつかない、割れない、作業効率がアップします。表面の特殊処理で高湿度環境でもくっつきません。最新のカッティング技術で曲げ強度が向上しています。環境保全リサイクル、”マツナミ”は地球環境を考えています。回収ボックスを設置しリサイクルを行います。

仕様●色:無色透明●素材:硼珪酸ガラス●アルカリ溶出量:0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)●屈折率:ne=1.5255±0.0015●アッベ数:νe=56±2●平面度:0.010mm以下(JIS R3702試験方法)●サイズ(mm):24×55 No.1●厚み公差(mm):0.13〜0.17●包装:1000枚入(125枚×8箱) アズワン品番67-8066-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする