曜日別特売

HC プライム 20 100枚入 IHCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番67-8067-36
内容量1箱(100枚)注文コード03594669品番IHC-11
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スキムミルク処理の負担を軽減します。ガラス基板には高透過ファインガラスを使用。ガラスが青みがかっていないので光透過率が良く、顕微鏡での観察、ミクロ画像撮影に最適です。※本商品は他製品と識別するためにフロスト直下に「I」「P」マークが入っています。

仕様●サイズ:26×76mm●カラー:ホワイト●厚み:0.9~1.2mm●フロスト幅:20×26アズワン品番67-8067-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする