画像準備中

HC プライム 20 100枚入 IHCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 03594687 品番 IHC-12
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スキムミルク処理の負担を軽減します。ガラス基板には高透過ファインガラスを使用。ガラスが青みがかっていないので光透過率が良く、顕微鏡での観察、ミクロ画像撮影に最適です。※本商品は他製品と識別するためにフロスト直下に「I」「P」マークが入っています。

仕様●サイズ:26×76mm●カラー:イエロー●厚み:0.9〜1.2mm●フロスト幅:20×26 アズワン品番67-8067-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする