LN TB-UV1-CLG UV-C紫外線歯ブラシ除菌ケース Steri Cube ステリキューブ LN TB-UV1シリーズ ワールドビジネスサプライ 03594721

LN TB-UV1-CLG UV-C紫外線歯ブラシ除菌ケース Steri Cube ステリキューブ LN TB-UV1シリーズ ワールドビジネスサプライ 03594721
LN TB-UV1-CLG UV-C紫外線歯ブラシ除菌ケース Steri Cube ステリキューブ LN TB-UV1シリーズ ワールドビジネスサプライ 03594721
LN TB-UV1-CLG UV-C紫外線歯ブラシ除菌ケース Steri Cube ステリキューブ LN TB-UV1シリーズ ワールドビジネスサプライ 03594721
LN TB-UV1-CLG UV-C紫外線歯ブラシ除菌ケース Steri Cube ステリキューブ LN TB-UV1シリーズ ワールドビジネスサプライ 03594721

UV-C紫外線歯ブラシ除菌ケース Steri Cube ステリキューブ LN TB-UV1シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台アズワン品番67-8068-70注文コード03594721品番LN TB-UV1-CLG
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

UV-C紫外線によって3分間で歯ブラシを徹底除菌します。除菌性能:大腸菌群、ミュータンス菌の除菌効果は99.9%、充電式でコンパクト設計、外出時にも便利です。メーカー独自の3年製品保証付き。マグネット式で便利に収納。

仕様●セット内容:商品本体、USBケーブル、壁面取付金属板、カバー窓ステッカー、取扱説明書、製品保証書●本体サイズ:47×47×21mm●本体重量:32g●除菌時間:3分間●充電時間:2時間(満充電で約60回使用可能)●バッテリー:リチウムポリマー3.7V 200mA●充電方式:Micro 5pin・USB充電●素材:ABS樹脂、PS、PC(窓部)アズワン品番67-8068-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする