UV-C紫外線歯ブラシ除菌ケース Steri Cube ステリキューブ LN TB-UV1シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番67-8068-71 注文コード03594730 品番LN TB-UV1-CBK
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る

UV-C紫外線によって3分間で歯ブラシを徹底除菌します。除菌性能:大腸菌群、ミュータンス菌の除菌効果は99.9%、充電式でコンパクト設計、外出時にも便利です。メーカー独自の3年製品保証付き。マグネット式で便利に収納。

仕様●セット内容:商品本体、USBケーブル、壁面取付金属板、カバー窓ステッカー、取扱説明書、製品保証書●本体サイズ:47×47×21mm●本体重量:32g●除菌時間:3分間●充電時間:2時間(満充電で約60回使用可能)●バッテリー:リチウムポリマー3.7V 200mA●充電方式:Micro 5pin・USB充電●素材:ABS樹脂、PS、PC(窓部) アズワン品番67-8068-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする