株式会社GXコーポレーション
株式会社GXコーポレーションの 配管識別・バルブ表示
株式会社GXコーポレーションの 配管識別表示ステッカー
ブリリアントサイン GBRシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●高さ:300mm●幅:880mm●奥行:218mm●重量:4.5kg(満水時10.5kg)●材質:本体/ポリエチレン樹脂、トップカバー/アルミ材、面板/亜鉛メッキ鋼板
注文コード
03594800
品番
GBR-D800
参考基準価格(税別)
¥58,030
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
建物のイメージを際立たせるハイグレードなデザイン、ダイヤモンドカットをイメージした多面体と直線デザイン
仕様
●高さ:300mm●幅:880mm●奥行:218mm●重量:4.5kg(満水時10.5kg)●材質:本体/ポリエチレン樹脂、トップカバー/アルミ材、面板/亜鉛メッキ鋼板
アズワン品番
67-8076-14