デンカエレクトロン
デンカエレクトロンの ケーブル収納・配線
デンカエレクトロンの 電線保護
デンカエレクトロンの 収縮チューブ
高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚2mm)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03594806
品番
HOS-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
クロスリンクポリオレフィン
長さ(m)
2
色
赤茶
収縮前内径(Φmm)
40
肉厚T(mm)
(収縮後)2
収縮後内径(Φmm)
16
使用温度範囲(℃)
-40〜125
最低完全収縮温度(℃)
120
関連資料:
HOSカタログ.pdf(2.64MB)
RoHS2証明書(HOS).pdf(0.12MB)
HOS非含有証明書.pdf(0.07MB)