高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚3mm)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)30 収縮前内径(Φmm)30 注文コード03594867 品番HOL-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は長さ・収縮前内径・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

こちらの熱収縮チューブは特殊な架橋処理を施したノンハロゲンポリオレフィン製です。
高いトラッキング性、耐アーク性がある熱収縮チューブです。
電流開閉装置や変電所バスバーの絶縁特性強化として、こちらの熱収縮チューブをご使用ください。
バスバー/ブスバー/銅バー用の熱収縮チューブとしてもお使い頂けます。

材質クロスリンクポリオレフィン 長さ(m)30 赤茶 使用温度範囲(℃)-40〜125 収縮前内径(Φmm)30 収縮後内径(Φmm)12 肉厚T(mm)(収縮後)3 最低完全収縮温度(℃)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03594876
2024-11-30
用途:
中ハンマーの柄に巻きたかった
その他業種

本来の商品的な使用目的は違うとは思いますが…。ジャストサイズで大変満足です。
勤務先の工場内で話題?になり[めっちゃ持ちやすい!俺のもやって!]の要望が多々あり、可能であれば色のバリエーションが欲しいところではあります。
自分の場合、下地(柄)に細ロープで日本刀の握りのような模様を編み込んでからチューブを挿入し加熱仕上げしたので握り具合がいい感じになったのかな〜と(^^;

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする