デンカエレクトロン
デンカエレクトロンの ケーブル収納・配線
デンカエレクトロンの 電線保護
デンカエレクトロンの 編組チューブ
ナイロン製柔軟編組チューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
1
注文コード
03595603
品番
FLN-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン素材のため、スタンダードタイプよりフレキシブルで柔軟性が高く、フィット感があります。
ハサミでカットしても簡単にはほどけないため、お手軽にご利用いただけます。
材質
ナイロンモノフィラメント
長さ(m)
1
色
黒
内径D(mm)
3.7
自然折径幅E(mm)
4
使用温度範囲(℃)
-55〜105
特性
柔軟性
RoHS指令対応証明書:
(0.2MB)