FLN-12 ナイロン製柔軟編組チューブ デンカエレクトロン 03595682 FLN-12 ナイロン製柔軟編組チューブ デンカエレクトロン 03595682

ナイロン製柔軟編組チューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)1 注文コード03595682 品番FLN-12
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど20種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン素材のため、スタンダードタイプよりフレキシブルで柔軟性が高く、フィット感があります。
ハサミでカットしても簡単にはほどけないため、お手軽にご利用いただけます。

材質ナイロンモノフィラメント 長さ(m)1 内径D(mm)16 自然折径幅E(mm)18 使用温度範囲(℃)-55〜105 特性柔軟性
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする