デンカエレクトロン
デンカエレクトロンの ケーブル収納・配線
デンカエレクトロンの 電線保護
デンカエレクトロンの 編組チューブ
ナイロン製柔軟編組チューブ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03595743
品番
FLN-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ナイロン素材のため、スタンダードタイプよりフレキシブルで柔軟性が高く、フィット感があります。
ハサミでカットしても簡単にはほどけないため、お手軽にご利用いただけます。
材質
ナイロンモノフィラメント
長さ(m)
1
色
黒
内径D(mm)
27
自然折径幅E(mm)
28
使用温度範囲(℃)
-55〜105
特性
柔軟性
関連資料:
FLNカタログ.pdf(0.18MB)
RoHS指令対応証明書:
RoHS2証明書(FLN).pdf(0.2MB)