合わせてパッチンDX デラックス アルミ製松葉杖 TY156DXシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番67-8080-83 注文コード03597189 品番TY156DX-L
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,998
販売価格(税別) 非課税商品
6,998
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

脇あてを外す、蝶ネジを外す等の面倒な作業がなくワンタッチで簡単に握りの高さ調節が可能、従来品のように握りが回転せず、脇あて・握りとも汗等で滑りにくい、長さ調整はプッシュボタン式、ふれ止めナット付、『合わせてパッチン』に雨の日でもすべりにくい先ゴムを装備、濡れた路面・床面で水分をかき出してしっかりとグリップする、特殊耐滑性ゴムを使用した、独自のソールパターンを持つ先ゴムを装備。(歩行杖『雨にも負けず』シリーズの先ゴムと同じ素材・技術を使用)、松葉杖、脇の下にはさんで使うので体重を支えやすく、片側でも左右2本でも使えます。

仕様●材質:側弓・伸転棒/アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ、脇あて握り部/エラストマー●脇あて〜握り:352〜539.5mm●全長:1225〜1425mm●重量:約990g●脇あて〜握りの調節ピッチ:37.5mm●全長の調節ピッチ:25mm●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。 アズワン品番67-8080-83
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「松葉杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする