日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 専門診療・科目別
日進医療器(車イス)の リハビリ・整形
日進医療器(車イス)の 松葉杖
セフティーワンS アルミ製松葉杖 TY155シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
67-8080-89
注文コード
03597225
品番
TY155SOLL
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,998
販売価格(税別)
非課税商品
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ調整はプッシュボタン式、松葉杖、脇の下にはさんで使うので体重を支えやすく、片側でも左右2本でも使えます。松葉杖、脇の下にはさんで使うので体重を支えやすく、片側でも左右2本でも使えます。
仕様
●材質:側弓・伸転棒/アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ、脇あて/塩化ビニール成型品●脇あて〜握り:380〜530mm●全長:1320〜1520mm●重量:約1006g●脇あて〜握りの調節ピッチ:37mm●全長の調節ピッチ:25mm●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番
67-8080-89
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。