日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 専門診療・科目別
日進医療器(車イス)の リハビリ・整形
日進医療器(車イス)の 松葉杖
木製松葉杖 TYシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
67-8080-99
注文コード
03597277
品番
TY150NDL
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
非課税商品
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
六角形のムク材を使用。合板製に比べ水分にも強く全天候形の松葉杖です。加熱成型品で丈夫で安全、松葉杖、脇の下にはさんで使うので体重を支えやすく、片側でも左右2本でも使えます。
仕様
●材質:脇あて/塩ビ成型品●脇あて〜握り:370〜450mm●全長:1185〜1425mm●重量:約1000g●脇あて〜握り・全長:ピッチ40mm●注意・お願い●▼木製ですから永続的な使用はしないようにしてください。●▼長期間の使用、病院での貸し出しの場合はアルミ製をご使用ください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番
67-8080-99
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。