ステンレスシャワーチェア NSWシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●材質:フレーム部/ステンレス製、シート部/ポリエチレン、前輪/100(Φ)mmキャスター(ステンレス製)、後輪/300(Φ)mmソリッドタイヤ●寸法:600(W)×870(D)x910(H)mm、座面の高さ/500mm、シート幅/440mm●重量:約14kg●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。 注文コード03597347 品番NSW-10
参考基準価格(税別)¥161,700 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

移乗の時は、アームサポート前方の握り部分を外方に回転させ、座面下左右にある丸ノブをそれぞれ引きアームサポート部を座面まで下げると、移乗に便利です。(アームサポート上下調整式)〈1〉、足のせ台は前後引き出し式です。〈2〉、収納する時は〈1〉、〈2〉の動作をし、背もたれ後方にあるレバーを解除し、背もたれを前方に倒すとコンパクトになります。ブレーキは引きタックルブレーキ(ステンレス)を使用しています。
トイレチェアとしてもご利用できます。

仕様●材質:フレーム部/ステンレス製、シート部/ポリエチレン、前輪/100(Φ)mmキャスター(ステンレス製)、後輪/300(Φ)mmソリッドタイヤ●寸法:600(W)×870(D)x910(H)mm、座面の高さ/500mm、シート幅/440mm●重量:約14kg●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。 アズワン品番67-8081-18
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする