エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの マーカー/蛍光ペン
エスコの 油性マーカー
細字油性マーカー(赤)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
03597404
品番
EA765MJ-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品タイプ
使い切り本体
エスコ品番
EA765MJ-31
タイプ
ツイン
エコマーク認定
認定
線幅(mm)
細0.4 極細0.9
インク色
レッド
インク
油性
入数
10本
グリーン購入法
適合
線の太さ
細字/極細字
エコマーク認定番号
18 112 171