細字油性マーカー(青)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード03597413 品番EA765MJ-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090
商品タイプ使い切り本体 エスコ品番EA765MJ-32 タイプツイン エコマーク認定認定 線幅(mm)細0.4 極細0.9 インク色ブルー インク油性 入数10本 グリーン購入法適合 線の太さ細字/極細字 エコマーク認定番号18 112 171

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする