日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 救急・救助用品
日進医療器(車イス)の ストレッチャー
軽量ストレッチャー 昇降式 担架取り外し型 TY226シリーズ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
67-8081-32
注文コード
03597417
品番
TY226D
参考基準価格(税別)
¥385,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●規格:Eタイプ標準型●キャスター:スチール製125mm、対角二輪ストッパー付●背上げ機構:なし●重量:約39kg●材質:フレーム部/アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ 一部スチール製、ジョイント部/アルミダイカスト製、マットレス/ウレタンフォーム塩化ビニールカバー仕上げ●付属品:ガートル棒・ガートル棒取付金具・カゴ●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番
67-8081-32
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。