コンパクトおむつ交換カート 450 W D ×930 H mm TY412シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03597435 品番TY412D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥123,200
仕様●付属品:おむつカゴ(2ケ)、タオルボックス、ダストボックス(15L)、小物カゴ、ダストボックス(5L)●重量:約19.5kg●材質:本体/スチール製 塗装仕上げ●車輪:スチール製100mm双輪キャスター(静音)、対角ストッパー付●寸法:本体/450(W)×635(D)×930(H)mm、天板/382(W)×392(D)mm●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。 アズワン品番67-8081-47
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする