エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの マーカー/蛍光ペン
エスコの 油性マーカー
細字油性マーカー(赤)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
03597447
品番
EA765MJ-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,001
販売価格(税別)
¥
910
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品タイプ
使い切り本体
エスコ品番
EA765MJ-41
タイプ
シングル
線幅(mm)
0.7〜0.9
インク色
レッド
インク
油性
入数
10本
グリーン購入法
適合
線の太さ
細字