エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの マーカー/蛍光ペン
エスコの 油性マーカー
ホワイトボードマーカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
03597501
品番
EA765MJ-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,001
販売価格(税別)
¥
910
バスケットに入れる
商品タイプ
使い切り本体
エスコ品番
EA765MJ-63
タイプ
シングル
エコマーク認定
認定
線幅(mm)
1.8〜2.2
インク色
ブラック
インク
油性
入数
10本
グリーン購入法
適合
線の太さ
中字
エコマーク認定番号
18 112 173