PTFE多孔質チューブ TEFシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 03597530 品番 TEF-110 3Dx4D
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。【用途例】酸素センサー・ECUやヘッドライトのガスベント・ケーブルの保護

仕様●サイズ:内外径Φ3-4mm●長さ:1m●気孔率:50%●通気度:130(秒/100cm3)●耐水度:80(kPa) アズワン品番67-8089-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする