PTFE多孔質チューブ TEFシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10m) 注文コード 03597548 品番 TEF-100 2Dx3D
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。【用途例】酸素センサー・ECUやヘッドライトのガスベント・ケーブルの保護

仕様●サイズ:内外径Φ2-3mm●長さ:10m●気孔率:50%●通気度:60(秒/100cm3)●耐水度:80(kPa) アズワン品番67-8089-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする