PTFE多孔質フィルム SEF-010シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 アズワン品番67-8089-37 注文コード03597609 品番SEF-010(HB)
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品はアズワン品番・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。【用途例】電線の被覆・ろ過フィルター・保温材・酸素センサー・ECUやヘッドライトのガスベント・ケーブルの保護
耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。

仕様●サイズ:厚み/0.2mm、幅/10cm●長さ:1m●通気度:13(秒/100cm3)JISP8117●耐水度:80(kPa) アズワン品番67-8089-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする