PTFE多孔質フィルム複合品 SEFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 03597645 品番 SEF-501N
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。多孔質フィルムSEF-010シリーズに比べ、高通気・高耐水性能を兼ね備えています。【用途例】フィルター・エアベント・脱気・バブリング

仕様●サイズ:厚み/0.05mm、幅/30cm●長さ:1m●通気度:5(秒/100cm3)JISP8117●耐水度:380(kPa)●補強材:PET不織布 アズワン品番67-8089-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする