SEF-503N PTFE多孔質フィルム複合品 SEFシリーズ 中興化成工業 03597661

PTFE多孔質フィルム複合品 SEFシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1袋
アズワン品番67-8089-43
内容量1袋注文コード03597661品番SEF-503N
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。多孔質フィルムSEF-010シリーズに比べ、高通気・高耐水性能を兼ね備えています。【用途例】フィルター・エアベント・脱気・バブリング
撥油性を有しています。

仕様●サイズ:厚み/0.05mm、幅/30cm●長さ:1m●通気度:6(秒/100cm3)JISP8117●耐水度:350(kPa)●補強材:PET不織布●撥油タイプアズワン品番67-8089-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする