PTFE多孔質フィルム複合品 SEFシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10m) 注文コード 03597670 品番 SEF-501M
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。多孔質フィルムSEF-010シリーズに比べ、高通気・高耐水性能を兼ね備えています。【用途例】フィルター・エアベント・脱気・バブリング

仕様●サイズ:厚み/0.08mm、幅/30cm●長さ:10m●通気度:3(秒/100cm3)JISP8117●耐水度:330(kPa)●補強材:PETメッシュ アズワン品番67-8089-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする