PTFE多孔質フィルム複合品 SEFシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10m) 注文コード 03597679 品番 SEF-503N
参考基準価格(税別)¥256,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。多孔質フィルムSEF-010シリーズに比べ、高通気・高耐水性能を兼ね備えています。【用途例】フィルター・エアベント・脱気・バブリング
撥油性を有しています。

仕様●サイズ:厚み/0.05mm、幅/30cm●長さ:10m●通気度:6(秒/100cm3)JISP8117●耐水度:350(kPa)●補強材:PET不織布●撥油タイプ アズワン品番67-8089-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする