エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの マーカー/蛍光ペン
エスコの 油性マーカー
ペイントマーカー 黄
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
03597754
品番
EA765MP-24
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
商品タイプ
使い切り本体
エスコ品番
EA765MP-24
タイプ
シングル
線幅(mm)
8.5
インク色
イエロー
インク
不透明油性インク
入数
5本
線の太さ
太字