ペイントマーカー 黄

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 03597824 品番 EA765MP-34
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,299
販売価格(税別)
2,090
商品タイプ使い切り本体 エスコ品番EA765MP-34 タイプシングル 線幅(mm)0.8〜1.2 インク色イエロー インク油性 入数10本 線の太さ細字

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03597754
2009-06-20
用途:
ボルトの合いマーク等に使用

文字も書きやすくはっきり見えるので重宝しています。
大量に使うので、5本セットより10本とかもっと増やして頂ければうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする