エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの マーカー/蛍光ペン
エスコの 油性マーカー
ペイントマーカー 金
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
03597842
品番
EA765MP-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
商品タイプ
使い切り本体
エスコ品番
EA765MP-36
タイプ
シングル
線幅(mm)
0.8〜1.2
インク色
ゴールド
インク
油性
入数
10本
線の太さ
細字